Ruční kohoutky
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
7D885329
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
RUKO FIGURÍNA M27XPI
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7D885329
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
110
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
50
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
110
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
50
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Řezný materiál
HSS
Velikost závitu (metrický)
27 - 27
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D885329
EAN
4007140094049
UBB
500583057020
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
230270