LED Pracovní světlo
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
7D022282
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
LED inspection lamp voltage 3 V power 0.15 W protection class IP67 LESS N MORE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7D022282
Šířka
43
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
0.15 - 0.15
Průměr
30
Se spínačem
Ne
Se zástrčkou CEE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
43
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
0.15 - 0.15
Průměr
30
Se spínačem
Ne
Se zástrčkou CEE
Ne
Délka
680
Výška/hloubka (mm)
65
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
3 - 3
Stupeň krytí (IP)
IP67
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D022282
EAN
4030884898796
UBB
500583077168
UNSPSC
45121603
Výrobní číslo položky
489879