Power Tools
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
6Z502477
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
Promataint/plaster stirrer mixingaddle dm 70 mm length 400 mm 10 kg hexagon, AF 8 m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Z502477
Celková délka (mm)
400
Průměr koše (mm)
70
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
10 - 10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
400
Průměr koše (mm)
70
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
10 - 10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z502477
EAN
4015448479123
UBB
500582995824
UNSPSC
22101902
Výrobní číslo položky
4000816562