Pracovní světla
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
6Y573891
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
Magnifiers with LED lamp glass lens 127 (5 inch) table clamp white
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Y573891
Třída ochrany
II
Šířka
330
Typ napětí
AC
Materiál lehké hlavy
Plast
Typ stojanu/podstavce
Stolová svorka
Délka
520
Výška/hloubka (mm)
110
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
II
Šířka
330
Typ napětí
AC
Materiál lehké hlavy
Plast
Typ stojanu/podstavce
Stolová svorka
Délka
520
Výška/hloubka (mm)
110
Typ svítidla
LED vyměnitelné
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Se zdrojem světla
Ano
S ovládacím zařízením
Ne
Teplota barvy (K)
6500 - 6500
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
922
Barva světla
Bílá
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y573891
EAN
4002390076289
UBB
500583002653
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
8263302