Pístové kompresory
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
6Y525651
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
Compressor Aerotec 780-90 780 l/min 10 bar 4 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Y525651
Barva
Jiný
Šířka (mm)
15.35
Výška (mm)
37.4
Hmotnost (g)
85
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru (kW)
4
Rychlost otáčení (1/min)
1200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka (mm)
15.35
Výška (mm)
37.4
Hmotnost (g)
85
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru (kW)
4
Rychlost otáčení (1/min)
1200
Úroveň zvukového výkonu (dBA)
78
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
400
Frekvence
50 Hz
Dodávané množství (kg)
0.52
Objem nádrže (l)
90
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
2
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým zabezpečením
Ne
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ne
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²))
145
Typ mazání
Mazané olejem
Počet výstupních připojení
1
Mobilní
Ano
Pohon
V-snare
Se zpětným ventilem
Ne
Velikost přípojky výstup
Jiný
Type
25127803, Aerotec 780-90 PRO
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y525651
EAN
4260135777024
UBB
500583001663
UNSPSC
40151605
Výrobní číslo položky
2010184