Volná kolečka
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
6V283970
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 100 kg rubber grey PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6V283970
Šířka (mm)
32
Průměr (mm)
150
Nosnost (kg)
100
Průměr hřídele (mm)
8
Model kola
Jiný
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
36
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
32
Průměr (mm)
150
Nosnost (kg)
100
Průměr hřídele (mm)
8
Model kola
Jiný
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
36
Ložisko
Kuličkové ložisko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V283970
EAN
4260475210861
UBB
500582941794
UNSPSC
31162702
Výrobní číslo položky
3000276035