text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2120 E KF set 2200 W STEINEL


Objednací číslo 6U557647
Šířka 87
Výška 200
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 253
Teplota (°C) 80 - 630
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 0.837
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 87
Výška 200
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 253
Teplota (°C) 80 - 630
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 0.837
Objem vzduchu (l/min) 500
Napájecí napětí (V) 220 - 230
Type HG 2120 E

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U557647
EAN 4007841006464
UBB 500582949227
UNSPSC 40101819
Výrobní číslo položky 006464
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.