text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 220 kg BS ROLLEN


Objednací číslo 6R496730
Šířka (mm) 45
Průměr (mm) 200
Nosnost (kg) 220
Průměr hřídele (mm) 20
Materiál běhounu Pryž
Délka náboje (mm) 60
Ložisko Kluzné ložisko
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 45
Průměr (mm) 200
Nosnost (kg) 220
Průměr hřídele (mm) 20
Materiál běhounu Pryž
Délka náboje (mm) 60
Ložisko Kluzné ložisko

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R496730
EAN 4021885120122
UBB 500582895180
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky B44.201
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.