text.skipToContent text.skipToNavigation

Digital multimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS TESTBOY


Objednací číslo 6Q475932
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ano
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ano
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, stejnosměrný proud Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavý proud Jiný
Nejnižší rozlišení, odpor Jiný
S měřením vodivosti Ne
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 600
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 10
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 10
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 20
Uložení maximální hodnoty Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Uložení min. hodnoty Ne
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ano
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ne
Měření relativní hodnoty Ne
Paměť špičkových hodnot Ne
Měření pracovního cyklu Ne
Měření teploty Ano
Maximální rozsah měření teploty (°C) 1000
Max. rozsah měření kapacity (µF) 20
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 20
Nejnižší rozlišení, frekvence Jiný
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ano
Měření teploty TC Ano
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ne
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
S podsvícením displeje Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q475932
EAN 4028532203139
UBB 500582898077
UNSPSC 41113630
Výrobní číslo položky TB 313
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.