text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser VARIOMAT M H316xW134xD128 approx.mm 2 l white IVRAXO


Objednací číslo 6Q029154
Šířka (mm) 134
Výška (mm) 316
Hloubka (mm) 128
Ochrana povrchu Potažené
Objem zásobníku (l) 2000
Bezkontaktní Ne
Montáž Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 134
Výška (mm) 316
Hloubka (mm) 128
Ochrana povrchu Potažené
Objem zásobníku (l) 2000
Bezkontaktní Ne
Montáž Jiný
S montážním materiálem Ano
Transparentní Ano
Základní tvar Jiný
Řídicí jednotka povrchové ochrany Jiný
Typ mýdla Tekuté mýdlo/pěnové mýdlo
Držák materiálu / pouzdro Ocel
Napájení z baterie Ne
Profil Jiný
Skryté upevnění Ano
Se zabezpečením proti krádeži Ne
Konstrukční forma Singl
Čerpadlo na materiál (řídicí prvek) Nerezocel
Akcentní barva Bílá
Antibakteriální úprava Ne
Buben Ne
Sestava povrchu/umyvadla Ne
Provedení krycí rozety Jiný
Materiál láhev Jiný
Barva držáku Bílá
S vyměnitelným krytem/rozetovým dekorem Ne
Povrchová úprava Jiný

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q029154
EAN 4260029171150
UBB 500582880315
UNSPSC 73101612
Výrobní číslo položky 12938005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.