Pákové svorky
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
6L314287
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
Vertical clamp size 50 BESSEY
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6L314287
Max. tahová síla (N)
2500
Typ
Vertikálně působící svěrka
Rozpětí (mm)
40 - 40
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. tahová síla (N)
2500
Typ
Vertikálně působící svěrka
Rozpětí (mm)
40 - 40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro použití na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo, s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky min. 19 mm až max. 25 mm. 25 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L314287
EAN
4008158040332
UBB
500682476212
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
STC-VH50-T20