Recipročních pily
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
6E566888
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
Compressed air reciprocating saw 9034P-2 wood steel 3 mm lift 10 mm HAZET
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6E566888
Zdvih (mm)
10
Délka (mm)
160
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
9500 - 9500
Hloubka řezu v plechu (400 N/mm²) (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
10
Délka (mm)
160
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
9500 - 9500
Hloubka řezu v plechu (400 N/mm²) (mm)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E566888
EAN
4000896218288
UBB
500582742135
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
9034P-2