text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 100 mm load cap. 150 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT


Objednací číslo 6A647774
Šířka (mm) 36
Průměr (mm) 100
Nosnost (kg) 150
Průměr hřídele (mm) 12
Model kola Jiný
Materiál běhounu Jiný
Délka náboje (mm) 40
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 36
Průměr (mm) 100
Nosnost (kg) 150
Průměr hřídele (mm) 12
Model kola Jiný
Materiál běhounu Jiný
Délka náboje (mm) 40
Ložisko Jehlové ložisko

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A647774
EAN 4260390223083
UBB 500582657085
UNSPSC 31162702
Výrobní číslo položky 3000276073
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.