text.skipToContent text.skipToNavigation

POP® PNT310X Pákový nástroj pro vřetena


Professional Lever Tool Setting capacity M10 steel and M8 stainless steel. Professional standard, heavy duty steel construction. Quick-change mandrel and nosepiece design. Quick-reverse spin arm for fast withdrawal from set inserts. Stroke adjustment with scale display. Adjustable mandrel protrusion. Supplied with mandrel and nosepiece sizes M5, M6, M8

Objednací číslo 69957.310.001
Průměr
Délka
Značka Stanley
Váha kusu (g) 2.99
Váha kusu (g) 1700
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M10
Délka 540 mm
Značka Stanley
Váha kusu (g) 2.99
Váha kusu (g) 1700

Popis

Professional Lever Tool Setting capacity M10 steel and M8 stainless steel. Professional standard, heavy duty steel construction. Quick-change mandrel and nosepiece design. Quick-reverse spin arm for fast withdrawal from set inserts. Stroke adjustment with scale display. Adjustable mandrel protrusion. Supplied with mandrel and nosepiece sizes M5, M6, M8 & M10.

Čísla materiálu

Objednací číslo 69957.310.001
UBB 500729169069
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky PNT-310X
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.