text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Fischer fsm clix p 6 kanálová matice


Kanálová matice fischer FSM Clix P rychle a snadno spojí lišty mezi sebou a s podkladem pomocí stavebních prvků SV a MW v montážních lištách FLS. Kanálová matice FSM Clix P se bezpečně upevňuje pomocí otočení o 90°. Kontaktní jazýček a výrazné zuby kanálové matice usnadňují montáž. fischer nabízí matici FSM Clix P ve velikostech M6, M8 a M10. Provedení

Objednací číslo 64165.060.001
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Typ závitu Metrické
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 6
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Typ závitu Metrické
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 6

Popis

Kanálová matice fischer FSM Clix P rychle a snadno spojí lišty mezi sebou a s podkladem pomocí stavebních prvků SV a MW v montážních lištách FLS. Kanálová matice FSM Clix P se bezpečně upevňuje pomocí otočení o 90°. Kontaktní jazýček a výrazné zuby kanálové matice usnadňují montáž. fischer nabízí matici FSM Clix P ve velikostech M6, M8 a M10. Provedení s pozinkovaným zinkem je vhodné pro montáž do budov. Certifikát požární ochrany nabízí vyšší bezpečnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo 64165.060.001
EAN 4048962264937
UBB 500698920526
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 538643
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.