Šroub s T-hlavou clix
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
64161.100.060
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
Fischer fhs clix 10x60 šroub s t-hlavou
Přidat do katalogu
Objednací číslo
64161.100.060
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Délka (mm)
60
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Délka (mm)
60
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
10
Vhodné pro montážní lištu
Ano
Šířka hlavy (mm)
10
Značka
Fischer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Šroub fischer FHS Clix s hlavou ve tvaru T je upevňovací prvek pro bezpečné spojení trubkových spojek se systémem montážních kanálů fischer FLS. Šroub s hlavou T FHS Clix je bezpečně spojen pomocí otočení o 90°. Šroub FHS Clix je k dispozici ve velikostech M8 a M10 a v délkách 30 až 100 mm. Speciální kontaktní jazýček na šroubu FHS Clix zajišťuje požadovaný přítlak upevňovacího prvku v kanálu FLS, aby bylo zajištěno bezpečné nastavení během montáže. Výrazné zuby v matici kanálu navíc umožňují přesné a bezpečné umístění v montážních kanálech FLS a usnadňují proces montáže. Pozinkované zinkové provedení je vhodné pro montáž do budov. Certifikát požární ochrany poskytuje v případě kanálové matice dodatečnou bezpečnost.
Čísla materiálu
Objednací číslo
64161.100.060
EAN
4048962265224
UBB
500698920377
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
538660