text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix 10x30 šroub s t-hlavou


Šroub fischer FHS Clix s hlavou ve tvaru T je upevňovací prvek pro bezpečné spojení trubkových spojek se systémem montážních kanálů fischer FLS. Šroub s hlavou T FHS Clix je bezpečně spojen pomocí otočení o 90°. Šroub FHS Clix je k dispozici ve velikostech M8 a M10 a v délkách 30 až 100 mm. Speciální kontaktní jazýček na šroubu FHS Clix zajišťuje požado

Objednací číslo 64161.100.030
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Délka 30
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 10
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Délka 30
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 10
Vhodné pro montážní lištu Ano
Šířka hlavy (mm) 10
Značka Fischer

Popis

Šroub fischer FHS Clix s hlavou ve tvaru T je upevňovací prvek pro bezpečné spojení trubkových spojek se systémem montážních kanálů fischer FLS. Šroub s hlavou T FHS Clix je bezpečně spojen pomocí otočení o 90°. Šroub FHS Clix je k dispozici ve velikostech M8 a M10 a v délkách 30 až 100 mm. Speciální kontaktní jazýček na šroubu FHS Clix zajišťuje požadovaný přítlak upevňovacího prvku v kanálu FLS, aby bylo zajištěno bezpečné nastavení během montáže. Výrazné zuby v matici kanálu navíc umožňují přesné a bezpečné umístění v montážních kanálech FLS a usnadňují proces montáže. Pozinkované zinkové provedení je vhodné pro montáž do budov. Certifikát požární ochrany poskytuje v případě kanálové matice dodatečnou bezpečnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo 64161.100.030
EAN 4048962265200
UBB 500698920112
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 538658
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.