Šroub s T-hlavou clix
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
64161.080.100
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
Fischer fhs clix 8x100 šroub s t-hlavou
Přidat do katalogu
Objednací číslo
64161.080.100
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Délka (mm)
100
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Délka (mm)
100
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
8
Vhodné pro montážní lištu
Ano
Šířka hlavy (mm)
8
Značka
Fischer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Šroub fischer FHS Clix s hlavou ve tvaru T je upevňovací prvek pro bezpečné spojení trubkových spojek se systémem montážních kanálů fischer FLS. Šroub s hlavou T FHS Clix je bezpečně spojen pomocí otočení o 90°. Šroub FHS Clix je k dispozici ve velikostech M8 a M10 a v délkách 30 až 100 mm. Speciální kontaktní jazýček na šroubu FHS Clix zajišťuje požadovaný přítlak upevňovacího prvku v kanálu FLS, aby bylo zajištěno bezpečné nastavení během montáže. Výrazné zuby v matici kanálu navíc umožňují přesné a bezpečné umístění v montážních kanálech FLS a usnadňují proces montáže. Pozinkované zinkové provedení je vhodné pro montáž do budov. Certifikát požární ochrany poskytuje v případě kanálové matice dodatečnou bezpečnost.
Čísla materiálu
Objednací číslo
64161.080.100
EAN
4048962265194
UBB
500698920039
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
538657