Míchače
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
5W945106
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
Stirrer WK mixing paddle dm 90 mm length 400 mm 5-10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W945106
Celková délka (mm)
400
Průměr koše (mm)
90
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
5 - 10
Model
WK 90 S
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
400
Průměr koše (mm)
90
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
5 - 10
Model
WK 90 S
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W945106
EAN
4011024412003
UBB
500582623178
UNSPSC
22101902
Výrobní číslo položky
41200-000