Skladovací skříně - doplňky
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
5W690591
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 410 mm 76 l with hinged catches and stacking cor
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W690591
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
100
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
350
Vnitřní výška (mm)
380
Vnější šířka (mm)
385
Vnější výška (mm)
410
Vnější hloubka (mm)
582
Vnitřní hloubka (mm)
550
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W690591
EAN
4054773023472
UBB
500582610209
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
D76