text.skipToContent text.skipToNavigation

Mortar stirrer MK 135 mm 590 mm 20–40 kg HEXAFIX COLLOMIX


Objednací číslo 5V584052
Celková délka (mm) 590
Průměr koše (mm) 135
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 20 - 40
Model MK 120 HF
Type 40114-000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 590
Průměr koše (mm) 135
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 20 - 40
Model MK 120 HF
Type 40114-000

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V584052
EAN 4011024401144
UBB 500582593132
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4300002143
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.