Volná kolečka
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
5U165256
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 450 kg BS ROLLEN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5U165256
Šířka (mm)
50
Průměr (mm)
200
Nosnost (kg)
450
Průměr hřídele (mm)
20
Model kola
Pevné s ráfkem
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
60
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
50
Průměr (mm)
200
Nosnost (kg)
450
Průměr hřídele (mm)
20
Model kola
Pevné s ráfkem
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
60
Ložisko
Kuličkové ložisko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U165256
EAN
4021885032784
UBB
500582596937
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
B80.200