Kabelové koncovky
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
5O645932
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
Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm black w. plastic collar 1.50 mm² WEIDMÜLLER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5O645932
Barva
Černá
Délka dutinky (mm)
8
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Délka dutinky (mm)
8
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
S identifikačním praporkem
Ne
Izolační materiál
Polypropylen (PP)
Velikost AWG
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5O645932
EAN
4008190107420
UBB
500582511951
UNSPSC
26121523
Výrobní číslo položky
9019120000