Skladovací skříně - doplňky
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
5N571570
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 380 mm 140 l with hinged catches and stacking co
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5N571570
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
140
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
140
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
460
Vnitřní výška (mm)
350
Vnější šířka (mm)
495
Vnější výška (mm)
380
Vnější hloubka (mm)
902
Vnitřní hloubka (mm)
870
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N571570
EAN
4054773023502
UBB
500582488523
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
D140