text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0.75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Objednací číslo 5M521464
Barva Jiný
Šířka (mm) 14.96
Výška (mm) 15.15
Hmotnost (g) 15
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru (kW) 0.75
Rychlost otáčení (1/min) 1450
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka (mm) 14.96
Výška (mm) 15.15
Hmotnost (g) 15
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru (kW) 0.75
Rychlost otáčení (1/min) 1450
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 59
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Dodávané množství (kg) 0.065
Objem nádrže (l) 6
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 2
S ochranou motoru Ano
S pružinovým zabezpečením Ne
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ne
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Typ mazání Žádný
Počet výstupních připojení 1
Mobilní Ano
Pohon Direct
Se zpětným ventilem Ano
Velikost přípojky výstup Jiný
Type 25111051, Aerotec SUPERSIL 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M521464
EAN 4260479718462
UBB 500582502059
UNSPSC 40151605
Výrobní číslo položky 2010261
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.