text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Zenith 250 TECH 175 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 10 l AERO


Objednací číslo 5M158949
Barva Šedé
Šířka (mm) 15.55
Výška (mm) 27.16
Hmotnost (g) 30.5
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru (kW) 1.1
Rychlost otáčení (1/min) 1200
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Šířka (mm) 15.55
Výška (mm) 27.16
Hmotnost (g) 30.5
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru (kW) 1.1
Rychlost otáčení (1/min) 1200
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 64
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Dodávané množství (kg) 0.105
Objem nádrže (l) 50
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 1
S ochranou motoru Ano
S pružinovým zabezpečením Ne
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ano
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ mazání Žádný
Počet výstupních připojení 1
Mobilní Ano
Pohon V-snare
Se zpětným ventilem Ano
Velikost přípojky výstup Jiný
Type 25125501, Aerotec 550-50 PRO CM3

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M158949
EAN 4260479718417
UBB 500582497441
UNSPSC 40151605
Výrobní číslo položky 2009563
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.