Pístové kompresory
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
5K697851
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
Compressor Aerotec 400-50 350 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K697851
Barva
Jiný
Šířka (mm)
14.96
Výška (mm)
27.95
Hmotnost (g)
50
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru (kW)
2.2
Rychlost otáčení (1/min)
2800
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka (mm)
14.96
Výška (mm)
27.95
Hmotnost (g)
50
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru (kW)
2.2
Rychlost otáčení (1/min)
2800
Úroveň zvukového výkonu (dBA)
78
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Dodávané množství (kg)
0.235
Objem nádrže (l)
50
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
2
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým zabezpečením
Ne
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²))
145
Typ mazání
Mazané olejem
Počet výstupních připojení
1
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ne
Velikost přípojky výstup
Jiný
Type
25113501, Aerotec 400-50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K697851
EAN
8016738531916
UBB
500582471693
UNSPSC
40151605
Výrobní číslo položky
2005230