Horkovzdušné pistole & lepidla
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
5I511156
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 400 LCD KF STEINEL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5I511156
Šířka (mm)
70
Výška (mm)
290
Doba zahřívání (min)
2
Napětí (V)
220
Délka (mm)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
400
Hmotnost stroje (kg)
1.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
70
Výška (mm)
290
Doba zahřívání (min)
2
Napětí (V)
220
Délka (mm)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
400
Hmotnost stroje (kg)
1.6
Max. průměr lepicí tyče (mm)
11.7
Max. kapacita lepidla (g/min)
30
Type
GluePRO 400 LCD
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I511156
EAN
4007841052690
UBB
500582458179
UNSPSC
27112719
Výrobní číslo položky
052690