Ventily
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
5I397994
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
Brass ball valve VALVE LINE 16.66 mm G 3/8 inch inner/inner DN 10.0 mm RIEGLER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5I397994
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Metrický vnitřní závit
Třída kvality
Jiný
Materiálové pouzdro
Mosaz
Povrchová ochrana koule
Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2
DN 10
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar)
25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Metrický vnitřní závit
Třída kvality
Jiný
Materiálové pouzdro
Mosaz
Povrchová ochrana koule
Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2
DN 10
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar)
25
Teplota kapaliny (kontinuální)
-20-100
Připojení jmenovitého průměru 1
3/8 palce (10)
Kryt s povrchovou ochranou
Poniklované
Materiál koule
Mosaz
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I397994
EAN
4047322074230
UBB
500582456926
UNSPSC
40141613
Výrobní číslo položky
115712