My Favorites
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
5G255351
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
High-pressure cleaner HD 5/17 CX Plus 480 l/h 170 bar 3 kW KÄRCHER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5G255351
Šířka (mm)
370
Výška (mm)
930
Délka kabelu (m)
5
Výkon motoru (kW)
3
Typ pohonu
Elektrický
Délka (mm)
380
Max. přívodní teplota (°C)
60
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
370
Výška (mm)
930
Délka kabelu (m)
5
Výkon motoru (kW)
3
Typ pohonu
Elektrický
Délka (mm)
380
Max. přívodní teplota (°C)
60
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
S nádobou na čisticí prostředek
Ne
Max. provozní tlak (hPa)
170
Max. kapacita (l/min)
480
Mobilní
Ano
Type
HD 5/17 CX Plus
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5G255351
EAN
4054278164687
UBB
500582409826
UNSPSC
47121805
Výrobní číslo položky
1.520-942.0