Skladovací skříně - doplňky
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
5F907278
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
Aluminium box L 1192 x W 790 x H 515 mm 415 l with hinged catches and stacking c
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5F907278
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
200
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
755
Vnitřní výška (mm)
485
Vnější šířka (mm)
790
Vnější výška (mm)
515
Vnější hloubka (mm)
1192
Vnitřní hloubka (mm)
1160
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F907278
EAN
4054773023557
UBB
500582372859
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
D415