Zvedací desky
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
5F265778
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
Platform trolley platforms L 630 x W 400 mm steel pipe load-bearing cap. 150 kg
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5F265778
Barva
Jiný
Šířka (mm)
400
Výška (mm)
900
Délka (mm)
630
Nosnost (kg)
150
Typ pneumatik
Jiný
Stojan na ochranu povrchu
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka (mm)
400
Výška (mm)
900
Délka (mm)
630
Nosnost (kg)
150
Typ pneumatik
Jiný
Stojan na ochranu povrchu
Jiný
Dopravní rovina materiálu
Hliník
S brzdou
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F265778
EAN
4260285074011
UBB
500582379540
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
APW15-B