Frézy na dřez
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
5A917305
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
Countersink bit nominal diameter 16.5 mm length 40 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A917305
Průměr šachty (mm)
6.3
Délka
40
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
16.5 - 16.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6.3
Délka
40
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
16.5 - 16.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A917305
EAN
4007140038241
UBB
500582337712
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
W102317