Univerzální klouby
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
Přenos síly
Univerzální klouby
57560
57560.120.020
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
12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Automatová ocel
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
12 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Rozměry
d
12
d (H7)
12
d1
12
d2
20
D (mm)
12
L3
88
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
808-D
Čísla materiálu
Objednací číslo
57560.120.020
EAN
8715492877093
UBB
203385061486
UNSPSC
31160000
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace