Ruční kola aluminium DIN 950
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
Ovládací kola
Ruční kola aluminium DIN 950
56940
56940.400.001
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
Ovládací kolo AL DIN ≈950 Hliník 30X400MM 5-SPOKES
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Hliník
Typ č.
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
30 mm
Materiál
Hliník
Typ č.
A4
Rozměry
d1
400
d2
30
d3
65
D (mm)
30
L1 ≈
63
L2
38
Paprsky
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈950
Čísla materiálu
Objednací číslo
56940.400.001
EAN
8715492872272
UBB
950373105051
UNSPSC
31162801