text.skipToContent text.skipToNavigation

Samovrtný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 7504 O-H Nerezocel A2 ST4,8X13MM

Specifikace

Průměr 4.8 mm
Délka 13 mm
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Info
  • Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L1.

Rozměry

D (mm) 4.8
dk 9.5
L (mm) 13
L1 ≈ 8
Čís. křížové drážky 2
P 1.6

Normy

DIN 7504-O H
ISO 15482 H

Čísla materiálu

Objednací číslo 51336.048.013
EAN 8715494104104
UBB 500571854511
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.