Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
51289
51289.040.020
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
Plombový šroub s drážkou DIN 404 Nerezocel A1 50 M4X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
50
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
20 mm
Třída
50
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
dh (min.)
2
dk (max.)
7
k (max.)
5
L (mm)
20
n
1
P
0.7
t (min.)
1.4
w
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
404
Čísla materiálu
Objednací číslo
51289.040.020
EAN
8715494098403
UBB
500571738128
UNSPSC
31161501