1-serie productie
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
51122
51122.040.020
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Nerezocel A2 50 M4X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
50
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Nízká válcová hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
20 mm
Třída
50
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Nízká válcová hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.)
38
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
3.1
L (mm)
20
P
0.7
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14580
Čísla materiálu
Objednací číslo
51122.040.020
EAN
8715494113137
UBB
500571833242
UNSPSC
31161501