Zametací stroje a smetáky
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
4Y058933
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
Sweeper HKM 700 700 mm 2800 m²/h 20 l CLEANCRAFT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Y058933
Šířka (mm)
580
Výška (mm)
1130
Hmotnost (g)
10
Objem zásobníku (l)
20
Délka (mm)
680
S filtrem
Ne
Plošná účinnost (m²/h)
2800
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
580
Výška (mm)
1130
Hmotnost (g)
10
Objem zásobníku (l)
20
Délka (mm)
680
S filtrem
Ne
Plošná účinnost (m²/h)
2800
Pracovní šířka se dvěma bočními košťaty (mm)
700
Počet hlavních zametacích sudů
2
Pohon
Obě kola
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Y058933
EAN
4036351251460
UBB
500582309919
UNSPSC
47111701
Výrobní číslo položky
7304007