Horkovzdušné pistole & lepidla
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
4X227594
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
Hot air gun HL 2020 E KF 2200 W 80-630 degC 150 / 300 / 500 l/min STEINEL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X227594
Šířka (mm)
86
Výška (mm)
200
Frekvence (Hz)
50 - 60
S regulací teploty
Ano
Délka (mm)
253
Teplota (°C)
80 - 630
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
86
Výška (mm)
200
Frekvence (Hz)
50 - 60
S regulací teploty
Ano
Délka (mm)
253
Teplota (°C)
80 - 630
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
0.88
Objem vzduchu (l/min)
500
Regulace průtoku vzduchu
Pozice
Napájecí napětí (V)
220 - 230
S indikací teploty
Ano
Type
HL 2020 E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X227594
EAN
4007841352202
UBB
500582251731
UNSPSC
27112717
Výrobní číslo položky
352202