text.skipToContent text.skipToNavigation

Telescopic support ST up to 60 kg 1450–2500 mm BESSEY

Objednací číslo 4W968823
Hmotnost 2060
Typ Stropní výztuha
Délka (m) 1450 - 2500
Maximální zatížení (Nm) 60
Nastavitelnost typu Kolík

Specifikace

Hmotnost 2060
Typ Stropní výztuha
Délka (m) 1450 - 2500
Maximální zatížení (Nm) 60
Nastavitelnost typu Kolík
S ochranou proti sevření prstů Ne

Popis

Odolnost do maximální hmotnosti 150 kg při plně zasunuté teleskopické tyči. Stabilní konstrukce díky speciálním ocelovým trubkám a protiskluzovým kontaktním plochám z PVC (8,5 x 6,5 cm). Použití i na svazích díky plynule otočným kontaktním plochám v rozsahu -45° až +45°. Snadná a bezpečná manipulace díky teleskopické a aretační vnitřní trubce a vnější trubce, kterou lze otáčet pomocí pěnového úchytu. Certifikát kvality a bezpečnosti GS

Čísla materiálu

Objednací číslo 4W968823
EAN 4008158040110
UBB 500667065782
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ST250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.