Tlakové svorky Body & Area
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
4U157169
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
Body clamp KRE100-2K clamping width 1000 mm radius 95 mm min./max. spreading wid
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4U157169
Rozsah upínání (mm)
1000 - 1000
Délka čelistí (mm)
95
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rozsah upínání (mm)
1000 - 1000
Délka čelistí (mm)
95
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Upínací síla až 8 000 N. Velmi velké paralelní upínací plochy se 3 odnímatelnými přítlačnými krytkami. Kryt z plastu vyztuženého kovem a optimalizované posuvné rameno s dvojitou ochranou kluzáku pro větší výkon a bezpečnost: Nastavená upínací síla je zachována a posuvné rameno nemůže nechtěně sklouznout v neuzavřeném stavu. Lze přestavět bez použití nářadí pro rozmetací úlohy. Vysoce kvalitní dvousložková symetrická plastová rukojeť se šestihrannou objímkou pro pohodlné použití upínací síly (max. krouticí moment 17 Nm). KREV s plynule nastavitelnou a fixovatelnou horní částí pro optimální polohování na obrobku.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U157169
EAN
4008158040158
UBB
500682471429
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
KRE100-2K