Pracovní světla
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
4M578640
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
Work/machinery light 3 W 300 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4M578640
Třída ochrany
II
Šířka
90
Typ napětí
AC/DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
4.6 - 4.6
Typ stojanu/podstavce
Šroubovací deska
Index podání barev CRI
80-89
Délka
95
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
II
Šířka
90
Typ napětí
AC/DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
4.6 - 4.6
Typ stojanu/podstavce
Šroubovací deska
Index podání barev CRI
80-89
Délka
95
Výška/hloubka (mm)
725
Typ svítidla
LED vyměnitelné
Jmenovité napětí (V)
12 - 12
Stupeň krytí (IP)
IP20
Se zdrojem světla
Ano
S ovládacím zařízením
Ne
Teplota barvy (K)
6500 - 6500
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
770
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M578640
EAN
4003644014590
UBB
500582124458
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ML1203LED