text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 2 0.1 mV-750 V AC, 0.1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring rang

Objednací číslo 4L848645
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuál
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ano
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuál
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ano
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['0', '0']
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ne
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ne
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Analogový sloupcový displej Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ano
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, odpor 0.1 Ohm
S měřením vodivosti Ne
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 750
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 1000
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 20
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 20
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 20
Uložení maximální hodnoty Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Uložení min. hodnoty Ne
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ne
Měření relativní hodnoty Ne
Paměť špičkových hodnot Ne
Měření pracovního cyklu Ne
Stupeň krytí (IP) IP30
Měření teploty Ne
Maximální rozsah měření teploty (°C) 0
Nejnižší rozlišení teploty Jiný
Max. rozsah měření kapacity (µF) 0
Nejnižší rozlišení, kapacita Jiný
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 0
Nejnižší rozlišení, frekvence Jiný
Analogové zobrazení sloupcového grafu analogové/logaritmické Ne
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ne
Měření teploty TC Ne
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ne
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
S podsvícením displeje Ne

Popis

Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring range AC 20 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 20 MOhm. Continuity test/diode test yes. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes rubber protective frame, bag, 9 V block LR61 battery, test leads, 1 A fuse (749669), 16 A fuse (749770).

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L848645
EAN 4014651000520
UBB 500582128418
UNSPSC 41113630
Výrobní číslo položky 044028
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.