text.skipToContent text.skipToNavigation

Strip metal shears D122N overall length 225 mm capacity 0.6 x 25 mm right ERDI


The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Objednací číslo 4J730222
Délka čepele (mm) 15
Délka (mm) 225
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 0.6
Přímý model Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 15
Délka (mm) 225
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 0.6
Přímý model Ne

Popis

The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J730222
UBB 500719110495
UNSPSC 27111506
Výrobní číslo položky D122N
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.