Hose Technology
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
4H433961
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
Water hose length 50 m internal dm 13 mm external dm 18 mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4H433961
Tloušťka stěny (mm)
2.5
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
12
Materiál vnitřní stěny
NBR/PVC
Materiál vnější stěny
NBR/PVC
Barva vnitřní stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
36
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2.5
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
12
Materiál vnitřní stěny
NBR/PVC
Materiál vnější stěny
NBR/PVC
Barva vnitřní stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
36
Barva vnější stěny
Orange
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4H433961
EAN
4015448761013
UBB
500582057799
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000350015