text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light highlight 3 W 300 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Objednací číslo 4G524501
Typ napětí DC
Vhodný pro napájení svítidel (W) 3 - 3
Materiál lehké hlavy Hliník
Typ stojanu/podstavce Přilnavý magnet
Délka 620
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 24 - 24
Baleno po 1

Specifikace

Typ napětí DC
Vhodný pro napájení svítidel (W) 3 - 3
Materiál lehké hlavy Hliník
Typ stojanu/podstavce Přilnavý magnet
Délka 620
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 24 - 24
Stupeň krytí (IP) IP65
Se zdrojem světla Ano
S ovládacím zařízením Ne
Teplota barvy (K) 5500 - 5500
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 300

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G524501
EAN 4260131235467
UBB 500582070073
UNSPSC 39101609
Výrobní číslo položky 900/42
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.