Volná kolečka
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
4F336764
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
Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 135 kg black solid rubber axle PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4F336764
Šířka (mm)
40
Průměr (mm)
160
Nosnost (kg)
135
Průměr hřídele (mm)
20
Model kola
Pevné s ráfkem
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
59
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
40
Průměr (mm)
160
Nosnost (kg)
135
Průměr hřídele (mm)
20
Model kola
Pevné s ráfkem
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
59
Ložisko
Jehlové ložisko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4F336764
EAN
4260475211295
UBB
500582043849
UNSPSC
31162702
Výrobní číslo položky
3000276039