text.skipToContent text.skipToNavigation

Manual agitator EHR 20.2.6 S Set 1300 W M14 max. 140 mm EIBENSTOCK


Objednací číslo 4E150587
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1300
Hmotnost stroje (kg) 5.1
Zasunutí nástroje M14
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 250
Max. otáčky při zatížení 2. převodový stupeň (1/min) 450
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1300
Hmotnost stroje (kg) 5.1
Zasunutí nástroje M14
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 250
Max. otáčky při zatížení 2. převodový stupeň (1/min) 450
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 730
Max. průměr míchacího ústrojí (mm) 140
Se směšovací garniturou Ano
Type EHR 20/2.6 S Set

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E150587
EAN 4026851016218
UBB 500582036421
UNSPSC 22101902
Výrobní číslo položky 077E2000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.