Recently purchased items
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
4A920625
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
Compressor Aerotec Extreme 15 190 l/min 15 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4A920625
Barva
Jiný
Šířka (mm)
12.2
Výška (mm)
15.35
Hmotnost (g)
23
Maximální tlak (bar)
15
Výkon motoru (kW)
1.1
Rychlost otáčení (1/min)
1450
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka (mm)
12.2
Výška (mm)
15.35
Hmotnost (g)
23
Maximální tlak (bar)
15
Výkon motoru (kW)
1.1
Rychlost otáčení (1/min)
1450
Úroveň zvukového výkonu (dBA)
72
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Dodávané množství (kg)
0.125
Objem nádrže (l)
5
Počet válců
2
S ochranou motoru
Ano
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²))
217
Typ mazání
Žádný
Počet výstupních připojení
1
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Velikost přípojky výstup
Jiný
Type
Extreme 15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A920625
EAN
4260479719131
UBB
500581978516
UNSPSC
40151605
Výrobní číslo položky
20130111